Referenties
SKF:FY 7/8 TF
Rubix:03473923
Fabrikant:6395
EAN:7316577754851

Productdetails : SKF FY 7/8 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,8x95x22,2 mm |
| Logistiek gewicht | 597 g |
| Binnendiameter | 22,2 mm |
| Breedte | 38,8 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,40 excl. BTW
/ stuk
€ 68,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
