INA RCJY 50 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK VIERKANT ZWART
Flenslagerunit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RCJY50-TV-VA-HLA
Rubix:03127452
Fabrikant:0519731890000
EAN:4054366719645


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 143 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJY 50 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK VIERKANT ZWART
Flenslagerunit RCJY..-TV-VA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57,6x143x50 mm |
| Logistiek gewicht | 1257 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 143 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Hoogte | 57,6 mm |
| Lengte | 143 mm |
| Serie | rcjy..-tv-va |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33500 N |
| Buitendiameter | 143 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 373,71 excl. BTW
/ stuk
€ 452,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen