SNR SUCFPL 208 FG1 FLENSLAGERBLOK WIT LUBSOLID

SENTINEL Serie Zelfinstellende lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SNR:SUCFPL208FG1
Rubix:A0517855
EAN:3413522002174
SNR SUCFPL 208 FG1 FLENSLAGERBLOK WIT LUBSOLID
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR SUCFPL 208 FG1 FLENSLAGERBLOK WIT LUBSOLID


Zelfinstellende lagereenheid thermoplastische flensbehuizing met 4 gaten, roestvrijstalen insteeklager met LUBSOLID® voedingssmering, inbusbouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Materiaalthermoplastisch
Hoogte37 mm
Lengte130 mm
Seriesentinel
Aantal gaten4
Gewicht0,91 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
223,80 excl. BTW
/ stuk
270,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen