Referenties
SKF:SNL 512-610
Rubix:03073739
EAN:7316571091808


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 72 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 70 mm |
Productdetails : SKF SNL 512/610 LAGERHUIS STAAND
SNL plummerblokbehuizingen hebben zich ontwikkeld tot de eerste keuze op het gebied van ontwerp, kwaliteit en zuinigheid om een stap voor te blijven. SNL-zwenkblokbehuizingen maken het mogelijk om het volledige levensduurpotentieel van de ingebouwde lagers te benutten met minder behoefte aan onderhoud. Dit ondersteunt de inspanningen van de gebruiker om de onderhoudskosten verder te verlagen. De behuizingen zijn onder andere erg stijf, waardoor ze ongevoelig zijn voor ongecontroleerd en overmatig aandraaien van de bevestigingsbouten. Een ander voordeel is het brede scala aan verschillende soorten standaardafdichtingen die in de SNL plummerblokbehuizingen gemonteerd kunnen worden.
SNL staande lagerhuizen zijn de populairste SKF lagerhuizen op de markt, ontwikkeld om de eerste keuze te zijn op gebeid van ontwerp, kwaliteit en kosten. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk zijn.
Sterke punten
- Gemakkelijk te installeren
- Rendabele lageropstelling
- Minder onderhoud
- Minimaliseer lekkage van smeermiddel
- Rendabele lageropstelling
- Minder onderhoud
- Minimaliseer lekkage van smeermiddel
Toepassingen
Mijnventilatoren;afzuigventilatoren;rookgasventilatoren;noodstroomgenerator vliegwielen;transmissies;riemaandrijvingen;slag- en hamermolens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 72 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 70 mm |
| Hoogte | 134 mm |
| Lengte | 255 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 80,5 mm |
| Breedte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,22 excl. BTW
/ stuk
€ 144,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden