Referenties
FAG:UCPA206-J7
Rubix:03129346
Fabrikant:0821998250000
EAN:4054366899347


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCPA 206 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden UCPA, gietijzeren behuizing, met korte basis, radiale insert lager met grub schroeven in binnenring, RSR afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1210 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 66 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 48 mm |
| Buitendiameter | 84 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Hoogte | 84 mm |
| Lengte | 94 mm |
| Serie | ucpa |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 48 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,13 excl. BTW
/ stuk
€ 116,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen