Referenties
PTN:UCP210
Rubix:A0407418
Fabrikant:893657
EAN:3660338461149





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCP 210 KOGELLAGERBLOK STAAND
Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Bouwvorm | vergrendeling met borgschroef |
| Hoogte | 113 mm |
| Lengte | 206 mm |
| Smering | vooraf gesmeerd; opnieuw te smeren (vetnippel) |
| Serie | ucp200 |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,45 excl. BTW
/ stuk
€ 44,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden