INA LASE 25 XL/N/SML KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:LASE25-XL-N-SML
Rubix:03127092
Fabrikant:0008575560319
EAN:4012802798395
INA LASE 25 XL/N/SML KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA LASE 25 XL/N/SML KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden LASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x130x50 mm
Logistiek gewicht760 g
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager36 mm
Buitendiameter37,5 mm
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Hoogte70 mm
Lengte130 mm
Serielase..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Breedte36 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 68,16 excl. BTW
/ stuk
€ 82,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen