SKF SY 3/4 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
SY Staande Kogellagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:SY 3/4 TF/VA228
Rubix:03475933
Fabrikant:114770
EAN:07316571381077




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 106 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
Documenten
Productdetails : SKF SY 3/4 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
Y pedestal bearing unit for high temperatures with cast housing and set-screw fastening.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34,3x127x19,05 mm |
| Logistiek gewicht | 588 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 106 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Buitendiameter | 28,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Hoogte | 64,5 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Serie | sy |
| Gewicht | 0,57 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 32 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,87 excl. BTW
/ stuk
€ 222,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen