Referenties
Pferd Tools:PFC 115 Z 50 SGP STRONG STEEL
Rubix:23088639
Fabrikant:67788115
EAN:4007220777879






Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 115 Z50 SGP STRONG
POLIFAN® lamellenschijven, zirkoniumaluminiumoxide, STRONG, Ø 115 mm, gebogen
Z SGP STRONG STEELUitvoering: Met lagen van zirkoniumaluminiumoxide (Z), robuuste uitvoering, kunstharsgebonden, hoge sterkte met glasvezelschijven. De lange, compact geplaatste lagen zorgen voor een constante slijpwerking tot de laatste slijpkorrel is bereikt, waardoor een uitstekende levensduur wordt geboden. Zonder toevoegingen van ijzer, zwavel of chloor. Standaardboring 22,23 mm. Toepassing: Voor het bewerken van staal. Geschikt voor naadlassen, afschuinen en ontbramen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 50 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 135,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen