MILWAUKEE HOOFDLAMP OPLAADBAAR REFLECT. USB L4 HL-VIS-301

Koplamp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:L4 HL-VIS-301
Rubix:A0423125
Fabrikant:4933479768
EAN:4058546375621
MILWAUKEE HOOFDLAMP OPLAADBAAR REFLECT. USB L4 HL-VIS-301

Technische samenvatting

Helderheid600 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE HOOFDLAMP OPLAADBAAR REFLECT. USB L4 HL-VIS-301


De Milwaukee L4 HL-VIS-301 hoofdlamp levert tot 600 lm met TRUEVIEW™-technologie voor een nauwkeurige verlichting. Deze lamp is ontworpen voor gebruik op een helm en combineert een gerichte lichtbundel, een diffuse lichtbundel en een veiligheidsverlichting die tot op 400 meter zichtbaar is.

Kenmerken:
De Milwaukee L4 HL-VIS-301 hoofdlamp beschikt over vijf lichtstanden: gericht/gespreid, gespreid hoog, gespreid medium, gespreid laag en gericht hoog. De TRUEVIEW™-technologie zorgt voor een homogeen lichtbeeld, met een gerichte bundel voor precisiewerk en een diffuse bundel voor zoneverlichting. De hybride stand combineert beide lichtbronnen.
De geïntegreerde veiligheidsverlichting biedt zowel continue als knipperende modi om de zichtbaarheid van de gebruiker in alle richtingen tot 400 m te verbeteren. De bevestiging bestaat uit een elastische band, een siliconen grip en twee universele helmclips die compatibel zijn met alle helmen. De geheugenfunctie bewaart de laatst gebruikte stand bij het opnieuw inschakelen.
De lamp werkt op een meegeleverde REDLITHIUM™ L4B3-batterij die oplaadbaar is via de eveneens meegeleverde USB-kabel. Opladen kan via een USB-bron of een netadapter (niet meegeleverd). De LED-indicator geeft het laadniveau weer.

Specificaties:
• Nominaal vermogen: 8 W
• Batterijspanning: 4 V
• USB-ingang: 5 V DC, 0,1 – 2,1 A (standaard USB-lader)
• Oplaadtijd: 120 min
• Versterkte USB-A naar USB-C-kabel meegeleverd
• Lichtopbrengst: 400 lm (Spot High en Flood High), 200 lm (Flood Medium), 25 lm (Flood Low), 600 lm (Hybrid)
• Autonomie: 2 u (Hybrid), 4 u (Spot High en Flood High), 8 u (Flood Medium) en 20 u (Flood Low)
• Kleurweergave-index (CRI): 80
• Kleurtemperatuur: 4.000 K
• Beschermingsgraad: IP53
• Valbestendigheid: 2 m
• Gewicht met batterij: 200 g
• Aanbevolen bedrijfstemperatuur: -18 °C tot +50 °C
• Batterijtype inbegrepen: L4B3

Normen:
• IP53: bescherming tegen stof in schadelijke hoeveelheden en tegen waterstralen tot 60° van de verticale
• CE-markering: conformiteit met de toepasselijke Europese eisen op het gebied van veiligheid en compatibiliteit

Sterke punten

• Verhoogde zichtbaarheid op de werf dankzij veiligheidsverlichting zichtbaar tot 400 m
• Veilige bevestiging op de helm dankzij universele helmclips en siliconen grip
• Veelzijdige verlichting dankzij vijf standen voor zowel precisiewerk als algemene verlichting
• Autonomie afgestemd op een volledige werkdag, afhankelijk van de gekozen stand
• Flexibel opladen via USB (powerbank, computer of netadapter)

Toepassingen

De Milwaukee L4 HL-VIS-301 is geschikt voor werkzaamheden langs de weg, in tunnels of in ondergrondse omgevingen. Deze hoofdlamp wordt gebruikt voor onderhoud, infrastructuurwerken, signalering en werkzaamheden in de nabijheid van bewegende installaties.
Omdat de lamp uitsluitend op een helm wordt gemonteerd (niet verstelbaar), is ze geschikt voor bouwplaatsen, inspecties in slecht verlichte zones en industriële omgevingen waar betrouwbare handsfree verlichting en zichtbaarheid op afstand vereist zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid600 lm
Aantal LEDs1
Spanning4 V
95,91 excl. BTW
/ stuk
116,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden