Referenties
Milwaukee:ML-LED
Rubix:A0326585
Fabrikant:4933464825
EAN:4058546227708

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE ZAKLAMP ALKALINE ML-LED
De Milwaukee ML-LED is een alkalische zaklamp die een TRUEVIEW™-verlichting levert van 325 lumen met een bereik tot 50 m. Het compacte formaat en de voeding via 3 AAA-batterijen maken deze lamp geschikt voor dagelijks gebruik.
Kenmerken:
De ML-LED alkalische zaklamp is uitgerust met TRUEVIEW™-verlichting met hoge definitie van 325 lumen en een lage stand van slechts 25 lumen voor langdurig gebruik. De behuizing in aluminium van luchtvaartkwaliteit wordt gecombineerd met een overmold handgreep om de impact van schokken en corrosie te beperken. De slag- en chemisch bestendige lens verhoogt de duurzaamheid van het geheel. De afneembare riemclip vereenvoudigt het meenemen in de broekzak, op een gereedschapstas of elders. De IP67-beschermingsgraad garandeert stofbestendigheid en onderdompeling tot 1 m.
Specificaties:
• Milwaukee-referentie: 4933464825
• Lichtopbrengst hoge stand: 325 lm
• Lichtopbrengst lage stand: 25 lm
• Nominaal opgenomen vermogen: 4 W
• Spanning: 4,5 V (3 x 1,5 V)
• Type batterijen: 3 x AAA (LR03)
• Aantal batterijen: 3
• Autonomie hoge stand: 5 u
• Autonomie lage stand: 18 u
• Lichtbereik: 50 m
• Kleurweergave-index (CRI): 80
• Kleurtemperatuur: 4000 K
• Beschermingsgraad: IP67
• Gewicht (incl. batterijen): 0,13 kg (3 x AAA)
Normen:
• CE: de Europese conformiteitsmarkering bevestigt dat de ML-LED voldoet aan de essentiële eisen inzake veiligheid en regelgeving
• Elektrische beschermingsklasse III: voeding met zeer lage spanning verhoogt de elektrische veiligheid tijdens gebruik
• Fotobiologische risicogroep RG1: laag risiconiveau volgens de geldende normen voor lichtbronnen
Kenmerken:
De ML-LED alkalische zaklamp is uitgerust met TRUEVIEW™-verlichting met hoge definitie van 325 lumen en een lage stand van slechts 25 lumen voor langdurig gebruik. De behuizing in aluminium van luchtvaartkwaliteit wordt gecombineerd met een overmold handgreep om de impact van schokken en corrosie te beperken. De slag- en chemisch bestendige lens verhoogt de duurzaamheid van het geheel. De afneembare riemclip vereenvoudigt het meenemen in de broekzak, op een gereedschapstas of elders. De IP67-beschermingsgraad garandeert stofbestendigheid en onderdompeling tot 1 m.
Specificaties:
• Milwaukee-referentie: 4933464825
• Lichtopbrengst hoge stand: 325 lm
• Lichtopbrengst lage stand: 25 lm
• Nominaal opgenomen vermogen: 4 W
• Spanning: 4,5 V (3 x 1,5 V)
• Type batterijen: 3 x AAA (LR03)
• Aantal batterijen: 3
• Autonomie hoge stand: 5 u
• Autonomie lage stand: 18 u
• Lichtbereik: 50 m
• Kleurweergave-index (CRI): 80
• Kleurtemperatuur: 4000 K
• Beschermingsgraad: IP67
• Gewicht (incl. batterijen): 0,13 kg (3 x AAA)
Normen:
• CE: de Europese conformiteitsmarkering bevestigt dat de ML-LED voldoet aan de essentiële eisen inzake veiligheid en regelgeving
• Elektrische beschermingsklasse III: voeding met zeer lage spanning verhoogt de elektrische veiligheid tijdens gebruik
• Fotobiologische risicogroep RG1: laag risiconiveau volgens de geldende normen voor lichtbronnen
Sterke punten
• Nauwkeurige verlichting tot 50 m dankzij 325 lm, geschikt voor inspecties en gerichte interventies
• Twee lichtstanden voor een betere afstemming van het energieverbruik op de gebruiksduur
• Verhoogde weerstand tegen schokken en corrosie dankzij de aluminium behuizing en versterkte lens
• Geschikt voor stoffige en vochtige omgevingen dankzij IP67
• Werking op AAA-batterijen maakt onmiddellijke vervanging op locatie mogelijk, zonder wachttijd voor opladen
• Twee lichtstanden voor een betere afstemming van het energieverbruik op de gebruiksduur
• Verhoogde weerstand tegen schokken en corrosie dankzij de aluminium behuizing en versterkte lens
• Geschikt voor stoffige en vochtige omgevingen dankzij IP67
• Werking op AAA-batterijen maakt onmiddellijke vervanging op locatie mogelijk, zonder wachttijd voor opladen
Toepassingen
De Milwaukee ML-LED zaklamp is geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, interventies aan machines en werkzaamheden in technische ruimtes. Ze is inzetbaar in industriële omgevingen waar stof, vocht of lichte spatten voorkomen. Dankzij de voeding via AAA-batterijen is deze zaklamp geschikt voor onderhoudsteams, algemene diensten en logistieke toepassingen waar een mobiele en betrouwbare lichtbron vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 325 lm |
| Bereik | 50 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,91 excl. BTW
/ stuk
€ 64,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
