STANLEY LANDMETER FIBERGLAS 20MTR 12,7MM GESL. KAST 0-34-296

Landmeter Fiberglas Gesloten Kast klasse III

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-34-296
Rubix:10133283
EAN:3253560342968
STANLEY LANDMETER FIBERGLAS 20MTR 12,7MM GESL. KAST 0-34-296

Technische samenvatting

Bekistingabs
Lengte20 m
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY LANDMETER FIBERGLAS 20MTR 12,7MM GESL. KAST 0-34-296


Deze Stanley meetband is verkrijgbaar in lengtes van 10, 20 en 30 m en is geschikt voor metingen over grote afstanden in buitenomgevingen waar het gereedschap wordt blootgesteld aan vocht, stoten en uv-straling. Dankzij de glasvezels biedt de meetband een nauwkeurigheid van klasse III.

Kenmerken:
De 12,7 mm brede meetband is vervaardigd uit glasvezel versterkt met 40 strengen (tegenover 26 bij standaarduitvoeringen), waardoor de rek in de lengterichting wordt beperkt en de herhaalbaarheid van metingen wordt verbeterd. Bovendien knikt de meetband, in tegenstelling tot een stalen meetband, niet en is deze minder kwetsbaar. De afwasbare pvc-coating beschermt het gereedschap tegen corrosie, uv-straling en mechanische slijtage als gevolg van de omstandigheden op de bouwplaats. De meetband is niet-geleidend. De fluorescerende gele kleur in combinatie met een schaalverdeling om de 2 mm verbetert de leesbaarheid, ook bij ongunstige lichtomstandigheden. De gesloten ABS-behuizing is voorzien van een inklapbare scharnierende slinger voor snel oprollen en meerdere openingen voor het afvoeren van stof, zand, aarde, enz.

Specificaties:
• Breedte van de meetband: 12,7 mm.
• Beschikbare lengtes: 10 m (ref. 0-34-295), 20 m (ref. 0-34-296), 30 m (ref. 0-34-297).
• Nauwkeurigheidstolerantie (klasse III): ±4,8 mm over 10 m / ±8,6 mm over 20 m / ±12,6 mm over 30 m.
• Materiaal van de meetband: versterkte glasvezel, 40 strengen.
• Haak: opening van 90°, met twee klinknagels aan de meetband bevestigd.
• Coating: afwasbaar pvc, niet-geleidend, bestand tegen uv-straling en corrosie.
• Behuizing: schokbestendig ABS, gesloten, met openingen.
• Oprolsysteem: inklapbare scharnierende slinger.
• Kleur van de meetband: fluorescerend geel, schaalverdeling om de 2 mm.

Normen:
• MID 2014/32/EU (klasse III): Europese richtlijn betreffende meetinstrumenten, die de metrologische conformiteit van de meetband voor gebruik in gereguleerde contexten bevestigt.

Sterke punten

• Glasvezel met 40 strengen: de beperkte rek van de meetband vermindert meetfouten over grote afstanden.
• Afwasbare pvc-coating: reiniging via de opening aan de achterzijde zonder demontage draagt bij aan een langere levensduur.
• Schokbestendige ABS-behuizing: de robuuste gesloten behuizing beschermt het mechanisme bij vallen of rondvliegende deeltjes.
• Verhoogde zichtbaarheid: de fluorescerende gele kleur en fijne schaalverdeling om de 2 mm beperken afleesfouten, ook bij moeilijke lichtomstandigheden.
• Snel oprollen: de opklapbare scharnierende slinger versnelt het terugbrengen van de meetband naar de uitgangspositie en beperkt het aantal handelingen.

Toepassingen

Deze Stanley meetband is geschikt voor metingen over grote afstanden op bouwplaatsen voor ruwbouw, afbouw en renovatie, waar blootstelling aan vocht, stof en stoten veel voorkomt. Bij grondwerken, het aanleggen van leidingnetwerken, timmerwerk en dakwerkzaamheden biedt de meetband van 30 m voordelen voor uitzet- en aftekenwerkzaamheden. Binnenshuis kunnen vakmensen zoals droogbouwmonteurs, tegelzetters en elektriciens de meetband gebruiken voor het meten van scheidingswanden, vloeren en kabeltracés.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Afmeting verpakking (D x B x H)31x137x184 mm
Gewicht verpakking307 g
Bekistingabs
Lengte20 m
Breedte12,7 mm
€ 9,75 excl. BTW
/ stuk
€ 11,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden