Referenties
Bahco:MTG-3-16-E
Rubix:A0769747
EAN:7314150119028

Documenten
Productdetails : BAHCO ROLBANDMAAT INCH 3M MTG-3-16-E
De Bahco MTG rolbandmaatserie omvat verschillende compacte rolbandmaten met een positieve vergrendelingsknop voor dagelijkse meetwerkzaamheden. Elk model combineert een goed afleesbare meetband, een ergonomische behuizing en bandbreedtes die afgestemd zijn op gangbare meettoepassingen in werkplaatsen, onderhouds- en montageomgevingen.
Kenmerken:
De Bahco MTG rolbandmaten zijn ontworpen om herhaalde meetwerkzaamheden te vergemakkelijken dankzij een vergrendelingsknop die de meetband in positie houdt. De stalen meetband is voorzien van een nyloncoating en een duidelijk leesbare achterzijdebedrukking (zwart op geel), wat de afleesbaarheid vanuit verschillende hoeken verbetert. De band is uitgerust met een magnetische haak, waardoor metingen op metalen oppervlakken stabieler kunnen worden uitgevoerd. De ABS-kunststof behuizing, ontworpen voor een comfortabele grip, is voorzien van een riemclip waardoor het meetgereedschap tijdens het werk gemakkelijk bereikbaar blijft.
Specificaties:
• Bandbreedte: 16 mm of 19 mm
• Bandlengte: 3 m of 5 m
• Gewicht: 150 g tot 230 g, afhankelijk van de referentie
• Materiaal behuizing: ABS-kunststof
• Materiaal meetband: staal
• Nauwkeurigheid: klasse II (±2,1 mm op 10 m)
• Versies -E: dubbele schaalverdeling in millimeters en inches
Normen:
• CE-markering
• Nauwkeurigheidsklasse II: deze classificatie definieert de meettolerantie van de meetband volgens de criteria die van toepassing zijn op handmatige meetinstrumenten
Kenmerken:
De Bahco MTG rolbandmaten zijn ontworpen om herhaalde meetwerkzaamheden te vergemakkelijken dankzij een vergrendelingsknop die de meetband in positie houdt. De stalen meetband is voorzien van een nyloncoating en een duidelijk leesbare achterzijdebedrukking (zwart op geel), wat de afleesbaarheid vanuit verschillende hoeken verbetert. De band is uitgerust met een magnetische haak, waardoor metingen op metalen oppervlakken stabieler kunnen worden uitgevoerd. De ABS-kunststof behuizing, ontworpen voor een comfortabele grip, is voorzien van een riemclip waardoor het meetgereedschap tijdens het werk gemakkelijk bereikbaar blijft.
Specificaties:
• Bandbreedte: 16 mm of 19 mm
• Bandlengte: 3 m of 5 m
• Gewicht: 150 g tot 230 g, afhankelijk van de referentie
• Materiaal behuizing: ABS-kunststof
• Materiaal meetband: staal
• Nauwkeurigheid: klasse II (±2,1 mm op 10 m)
• Versies -E: dubbele schaalverdeling in millimeters en inches
Normen:
• CE-markering
• Nauwkeurigheidsklasse II: deze classificatie definieert de meettolerantie van de meetband volgens de criteria die van toepassing zijn op handmatige meetinstrumenten
Sterke punten
• Stabiele positionering van de meetband dankzij de vergrendelingsknop
• Aanpasbaarheid aan verschillende toepassingen dankzij meerdere bandbreedtes en lengtes
• Comfortabele hantering door de ergonomische behuizing en geïntegreerde riemclip
• Betrouwbare metingen op metalen oppervlakken dankzij de magnetische haak
• Aanpasbaarheid aan verschillende toepassingen dankzij meerdere bandbreedtes en lengtes
• Comfortabele hantering door de ergonomische behuizing en geïntegreerde riemclip
• Betrouwbare metingen op metalen oppervlakken dankzij de magnetische haak
Toepassingen
De Bahco MTG rolbandmaten worden gebruikt voor lineaire meetwerkzaamheden in onderhouds-, werkplaats- en bouwomgevingen. Ze zijn geschikt voor montage- en installatiewerkzaamheden, inrichtings- en assemblageactiviteiten, dimensionele controle van onderdelen en de voorbereiding van werkstukken. Dankzij de verschillende lengtes en bandbreedtes zijn deze rolmaten geschikt voor zowel metingen in beperkte ruimtes als voor grotere meetafstanden. De versies met dubbele schaalverdeling worden bovendien ingezet voor toepassingen waarbij zowel metrische maten als inchmaten nodig zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Bekisting | abs |
| Lengte | 3 m |
| Breedte | 16 mm |
| Type | rolmaat metrisch/imperiaal (-e) met positieve vergrendelknop |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,46 excl. BTW
/ stuk
€ 6,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
