Referenties
Milwaukee:4932498774
Rubix:A0878526
Fabrikant:4932498774
EAN:4058546526436

Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT AUTOLOCK 8 MX25MM 4932498774
Milwaukee rolmaat AUTOLOCK (Gen II) met automatische vergrendeling. Meet in de lucht tot 3,2 m en heeft een bandbreedte van 25 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 8 m |
| Breedte | 25 mm |
| Type | rolmaat autolock (gen ii) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,40 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 166,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
