Referenties
Pferd Tools:BA 75/2500 X A 40
Rubix:23086790
Fabrikant:45005804
EAN:4007220585870



Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 75/2500 X A 40
Schuurmiddel: aluminiumoxide A Lange schuurbanden zijn geschikt voor grof en fijn schuren op metalen en hout. Kan gebruikt worden op alle standaard en speciale bandschuurmachines in industrie en ambacht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 2500 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Korrel | 40 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 152,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
