lassen en solderen

Filter opties
Categorieën
  • Lastoevoegmaterialen (12)
  • Las- en snijapparaten (7)
  • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden (1)
  • 1Merk / Fabrikant
  • Spartex
    (20)
  • 15 Product (en) met 20 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalzuiver wolfraam
    • Diameter2,4 mm
    • Kleurgroen

    SPARTEX WOLFRAAM ELEKTRODE GROEN D.2,4X150 879829 (BL=10ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:879829
    • rubix:24850378
    • ean:3660338333217
    55,16 excl. BTW
    / blister
    brand logo
    brand logo
    • Diameter3,2 mm
    • Verpakking3,5 kg
    • Normiso 2560-a-norm: e 38 zb 12 h10

    SPARTEX RUTIEL ELEKTRODE STAAL 3,2X350 (120ST) 853712

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853712
    • rubix:24500272
    • ean:3660338097386
    51,33 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalwolfraam-lanthaan
    • Diameter2,4 mm
    • Kleurblauw

    SPARTEX WOLFRAAMELEKTRODE BLAUW D.2,4X150 879836 (BL=10ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:879836
    • rubix:24850395
    • ean:3660338333279
    57,41 excl. BTW
    / blister
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalwolfraam
    • Diameter2,4 mm
    • Kleurrood

    SPARTEX WOLFRAAM ELEKTRODE ROOD D.2,4X150 (BL 10ST) - 879822

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:879822
    • rubix:24850390
    • ean:3660338333156
    57,59 excl. BTW
    / blister
    brand logo
    brand logo
    • Diameter2,5 mm
    • Verpakking1 kg
    • Normiso 3581-a-norm: e 19 12 3 lr 32

    SPARTEX RUTIEL BASISCHE RVS ELEKTRODE 2,5X350 (47ST) 853724

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853724
    • rubix:24500252
    • ean:3660338097485
    67,74 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo
    • Diameter2,5 mm
    • Verpakking1 kg
    • Normiso 14172-norm: e29 9 r 32

    SPARTEX ELEKTRODE RVS REPARATIE 2.5X300 - 853728 (PK=54ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853728
    • rubix:24500226
    • ean:3660338097515
    103,93 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo
    • Diameter2,5 mm
    • Verpakking1 kg
    • Normiso 1071-norm: e c nife-ci 3

    SPARTEX ELEKTRODE GIETIJZER REPARATIE 2.5X350 (50ST) 853731

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853731
    • rubix:24500210
    • ean:3660338097539
    188,02 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typeg1
    • Diameter1,6 mm
    • Gaszuurstof/acetyleen

    SPARTEX SNIJPIT ACETY. TYPE G1 16/10 - 652584

    • Levering doorgaans binnen 30 dagen
    • spartex:652584
    • rubix:24500034
    • ean:3660338019586
    19,47 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter2,5 mm
    • Verpakking3 kg
    • Normiso 2560-a-norm: e 38 zb 12 h10

    SPARTEX RUTIELELEK. GLADDE LASVERB 2,5X350 (158ST) 856139

    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    • spartex:856139
    • rubix:24850052
    • ean:3660338114366
    54,17 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo
    • Typegecoat zilver
    • Diameter2 mm
    • Verpakking0,2 kg

    SPARTEX SOLDEER 40% ZILVER BEKLEED 2X500MM 10ST - 867849

    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    • spartex:867849
    • rubix:24850316
    • ean:3660338217616
    223,22 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typemig klem

    SPARTEX MULTIFUNCTIONELE TANG MIG FIX - 15-18 - 879805

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:879805
    • rubix:11850303
    • ean:3660338333019
    31,89 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Type400a

    SPARTEX ELEKTRODE HOUDER STUBBY 400A - 853774

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853774
    • rubix:24500222
    • ean:3660338097850
    40,65 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter2,5 mm
    • Normiso 2560-a-norm: e 42 0 rc 11

    SPARTEX BASISCHE ELEKTRODE STAAL 2.5 X 350-833718 (PK=152ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853718
    • rubix:24500204
    • ean:3660338097430
    83,59 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo
    • Typekrokodillen
    • Maximale sterkte600 A
    • Materiaalmessing

    SPARTEX KROKODILLEN MASSAKLEM MESSING 600A - 853782

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:853782
    • rubix:24500232
    • ean:3660338097904
    21,94 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalwolfraam-lanthaan
    • Diameter1,6 mm

    SPARTEX WOLFRAAM ELEKTRODE GOUDKL. D.1,6X150 879807 (BL=10ST

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • spartex:879807
    • rubix:24850365
    • ean:3660338333026
    26,05 excl. BTW
    / blister