ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 62-201 MT 10

Latex handschoen VersaTouch® 62-201

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:62-201 10
Rubix:22443062
Fabrikant:62201100
EAN:3252449018147
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 62-201 MT 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat10
Lengte300 mm
Chemische resistentieaklmpt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 62-201 MT 10


De AlphaTec® 62-201 handschoenen van Ansell bieden thermische, mechanische en chemische bescherming. Ze zijn gemaakt van natuurlatexrubber en combineren soepelheid, comfort en verhoogde beweeglijkheid.

Kenmerken:
De AlphaTec® 62-201 handschoenen van natuurlatexrubber bieden betrouwbare bescherming tegen chemische, thermische en mechanische risico’s. Ze zijn ook bestand tegen scheuren, slijtage en contacthitte tot 100 °C/212 °F. Het soepele materiaal verbetert de beweeglijkheid, wat precieze bewegingen eenvoudiger maakt. De naadloze nylon voering garandeert hoog comfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: natuurlatexrubber.
- Voeringateriaal: nylon.
- Manchetstijl: zigzagboord.
- Latexvrij: nee.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 300 mm.
- Kleur: blauw.
- Verpakking: 12 paar per zak; 10 zakken per karton.

Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de certificeringen CE0493 en zijn een PBM van categorie III, wat aantoont dat ze ontworpen zijn om te beschermen tegen ernstige of dodelijke risico’s, zoals chemische, thermische of biologische gevaren. Ze zijn gecertificeerd volgens de norm EN ISO 374-1 (AKLMPT: methanol; natriumhydroxide 40%; zwavelzuur 96%; salpeterzuur 65%; waterstofperoxide 30%; formaldehyde 37%) en de norm EN ISO 374-5, wat de weerstand tegen micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en virussen bevestigt. Ze voldoen aan de Europese norm EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 3131A, wat staat voor slijtvastheid (3/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (3/4) en perforatieweerstand (1/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau A. Daarnaast zijn deze handschoenen in overeenstemming met de norm EN 407 voor hittebestendigheid tot 100 °C gedurende 15 seconden. Ze zijn ook geschikt voor voedselcontact.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Supported natural rubber glove with flexibility and dexterity.

Sterke punten

- Weerstand tegen contacthitte tot 100 °C, wat ideaal is voor het hanteren van warme materialen;
- Combineert chemische, thermische en mechanische bescherming voor optimale veiligheid;
- Gemaakt van natuurlatexrubber voor meer flexibiliteit en beweeglijkheid;
- Naadloze nylon voering voor hoog comfort.

Toepassingen

De Ansell AlphaTec® 62-201 handschoenen zijn geschikt voor uiteenlopende activiteiten. Ze zijn ideaal voor het schoonmaken, het werken met chemische stoffen en alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt. Ze zijn perfect te gebruiken in sectoren zoals de voedselverwerkingsindustrie, schoonmaaksector/afvalverwerking, food service en de chemische sector.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht149 g
Maat10
Lengte300 mm
Chemische resistentieaklmpt
Hoofdmateriaallatex
ESDnee
Verpakking12 paar per zak
Kleurblauw
Dikte0,65 mm
Materiaalnylon/natuurrubberlatex
€ 946,80 excl. BTW
/ 120 paar
€ 1.145,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat