Referenties
Roebuck:867709
Rubix:11850292
EAN:3660338216442



Documenten
Productdetails : (U) ROEBUCK LOOPLAMP LED ROBUUST - 867709
COB LED-technologie lamp.2 verlichtingsmodi: aan voorzijde of als zaklamp..ABS schokbestendige behuizing. "Soft touch" afwerking.Vermogen 3W, 250 lumen (1 W en 80 lumen voor zaklamp)Magnetische punt en vouwhaak.Zwenkkop van 150 °Gebruikstijd: 3-4 uurHerlaadtijd: 3 uurAfmetingen (mm): 53x43x262Gewicht (g): 330Geleverd met oplader 220 voltBatterij 3.7V 3600mAH Li
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 250 lm |
| Vermogen | 3 W |
| Spanning | 3,7 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,17 excl. BTW
/ stuk
€ 104,27 incl. BTW
- Niet meer leverbaar