LEGRIS DUBBELNIPPEL 1/2X1/8"BSPT MESSING 0121 21 10
Legris Adapter mannelijke rechte BSP kegel 121
Zie technische informatieReferenties
Parker:0121 21 10
Rubix:06012500
Fabrikant:0121 21 10
EAN:0820099110561

Productdetails : LEGRIS DUBBELNIPPEL 1/2X1/8"BSPT MESSING 0121 21 10
Rechte adapter met 2 mannelijke poorten
Toepassing: textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, robotica, verpakking
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/2 / R 1/8
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: recht
Gewicht: 0,043
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/2 / R 1/8
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 100
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: recht
Gewicht: 0,043
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Gewicht verpakking | 438 g |
| Type | 121 |
| Materiaal | messing |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen