MECALINE SLANGTULE BUITENDRAAD 13-1/2 - 859354

Slangpilaar buitendraad messing vernikkeld

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859354
Rubix:06851958
EAN:3660338143694
MECALINE SLANGTULE BUITENDRAAD 13-1/2 - 859354

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/2 ''
Binnendiameter buis metrisch13 mm
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLANGTULE BUITENDRAAD 13-1/2 - 859354


Materiaal : messing vernikkeld
Aansluiting : cilindrische draad BSPP (G)
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Afdichting : NBR
Geschikt voor o.a. PVC-slang
Geschikt voor perslucht, water of inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg1/2 ''
Binnendiameter buis metrisch13 mm
Materiaalvernikkeld messing
52,70 excl. BTW
/ 10 stuks
63,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden