MECALINE SLANGPILAAR CONISCH BUITENDRAAD 18-3/4 - 858676

Slangpilaar conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858676
Rubix:06852000
EAN:3660338137464
MECALINE SLANGPILAAR CONISCH BUITENDRAAD 18-3/4 - 858676

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr3/4 ''
Binnendiameter buis metrisch18 mm
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLANGPILAAR CONISCH BUITENDRAAD 18-3/4 - 858676


Materiaal: messing vernikkeld
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr3/4 ''
Binnendiameter buis metrisch18 mm
Materiaalvernikkeld messing
60,10 excl. BTW
/ 10 stuks
72,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen