LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 16MMX1/2"BSPT RVS 1823 16 21

Legris Adapter uitlaat mannelijk BSPT 1823

Zie technische informatie
Referenties
Parker:1823 16 21
Rubix:06019976
Fabrikant:1823 16 21
EAN:0820099194059
LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 16MMX1/2"BSPT RVS 1823 16 21
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 16MMX1/2"BSPT RVS 1823 16 21


Snelle verbinding van een slang met een mannelijke poort.
Roestvrijstaalconstructie, biedt weerstand tegen agressieve vloeistoffen en corrosieve omgevingen.
Verkrijgbaar in 6 tot 18 mm buitendiameter
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Roestvrij staal AISI 316L
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 1/2
Aansluiting 1 Type: BSPT
Aansluiting 3 Buitendiameter buis: 18,5 mm (O.D.)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Zie technische specificaties van onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 150
Maximale bedrijfstemperatuur: 180
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Aansluitstuk voor rubberen slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,049

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht49 g
Gewicht verpakking108 g
Type1823
Materiaalroestvrij staal
Buitendiameter buis22 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,34 excl. BTW
/ 2 stuks
140,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen