LEGRIS BANJO KOPPELING 0118 06 13 39 UITWENDIG
Legris Banjo enkel BSP parallel 118
Zie technische informatieReferenties
Parker:0118 06 13
Rubix:06012105
Fabrikant:0118 06 13
EAN:0820099106199

Productdetails : LEGRIS BANJO KOPPELING 0118 06 13 39 UITWENDIG
Enkele banjo elleboogverbinding tussen leiding en buitendraad. Beschikbare vorm 4 tot 22 mm buitendiam., BSPT of NPT schroefdraad.
Sterke punten
• Eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Geschikt voor pneumatische en mediumdruk hydraulische toepassingen
• Compatibel met veel industriële vloeistoffen
• Groot assortiment: 22 configuraties
• Uitstekende afdichting door aanspannen van de binnenring op de leiding
• Metaaldichting garandeert maximale levensduur
• Krachtig messing voor verhoogde mechanische betrouwbaarheid • Grote verscheidenheid aan leidingen
• Aansluiting van verschillende typen leidingen en slangen: metaal, polymeer, staal, rubber, enz.
• Meerdere leidingdiameters kunnen worden aangesloten met behulp van het reductieassemblagesysteem van Parker Legris
• Geen inzetstuk vereist voor stijve en semi-stijve polyamide leidingen kleiner dan 14 mm
• Geschikt voor pneumatische en mediumdruk hydraulische toepassingen
• Compatibel met veel industriële vloeistoffen
• Groot assortiment: 22 configuraties
• Uitstekende afdichting door aanspannen van de binnenring op de leiding
• Metaaldichting garandeert maximale levensduur
• Krachtig messing voor verhoogde mechanische betrouwbaarheid • Grote verscheidenheid aan leidingen
• Aansluiting van verschillende typen leidingen en slangen: metaal, polymeer, staal, rubber, enz.
• Meerdere leidingdiameters kunnen worden aangesloten met behulp van het reductieassemblagesysteem van Parker Legris
• Geen inzetstuk vereist voor stijve en semi-stijve polyamide leidingen kleiner dan 14 mm
Toepassingen
• Verpakking
• Diverse fabricage
• Faciliteiten voor voertuigassemblage
• Werkplaatsmachines
• Pneumatische machines op medium en hoge druk
• Smeersystemen
• Koelsystemen
• Lasrobots
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 56 g |
| Gewicht verpakking | 600 g |
| Type | legris banjo koppeling 0118 06 13 39 uitwendig |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,99 excl. BTW
/ stuk
€ 20,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
