LEGRIS 3-WEG MINI KOGELKRAAN KAFSL 4X4 MM 7913 04 00
Legris Debietregelaar Push-In 7913
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:7913 04 00
Rubix:A0134162
Fabrikant:7913 04 00
EAN:0820099337654

Documenten
Productdetails : LEGRIS 3-WEG MINI KOGELKRAAN KAFSL 4X4 MM 7913 04 00
Compact en lichtgewicht, geschikt voor alle soorten installaties dankzij de 3 beschikbare montagetypes.
Bedieningstype: Handmatig
Toepassing: Pneumatiek, vacuüm, halfgeleiders, verpakking, textiel
Materiaal kogel: Vernikkeld messing
Materiaal afdichting kogel: NBR
Materiaal behuizing: Polymeer
Merk: Legris
Configuratie: 3/2
Aansluiting 2 Buitendiameter (mm): 4
Aansluitmaat: 4
Aansluitingstype: Push-in
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: Perslucht
Functie: 3-weg
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Type handgreep: Korte hendel (polymeer), rood
Industrie: Industriële productieapparatuur
Constructiematerialen: Polymeer
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 10, 1, 145,03
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Werkdruk: Vacuüm tot 10
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 4
Productserie: Mini-serie
Producttype: Ontluchte push-in-kogelkranen
Producttype: Kogelkranen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: met grafiet geïmpregneerd polyamide
Vorm: Inline
Vorm: 3/2 inline minikogelkraan met ontluchting
Voldoet aan specificaties: ROHS, REACH
Materiaal spindel: Messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Buitendiameter buis: 4
Gewicht: 0,04, 0,088
Toepassing: Pneumatiek, vacuüm, halfgeleiders, verpakking, textiel
Materiaal kogel: Vernikkeld messing
Materiaal afdichting kogel: NBR
Materiaal behuizing: Polymeer
Merk: Legris
Configuratie: 3/2
Aansluiting 2 Buitendiameter (mm): 4
Aansluitmaat: 4
Aansluitingstype: Push-in
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: Perslucht
Functie: 3-weg
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Type handgreep: Korte hendel (polymeer), rood
Industrie: Industriële productieapparatuur
Constructiematerialen: Polymeer
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 10, 1, 145,03
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Montagetype: Inline
O-ringmateriaal: NBR
Werkdruk: Vacuüm tot 10
Bedieningstype: Hendelbediend
Opening: 4
Productserie: Mini-serie
Producttype: Ontluchte push-in-kogelkranen
Producttype: Kogelkranen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: met grafiet geïmpregneerd polyamide
Vorm: Inline
Vorm: 3/2 inline minikogelkraan met ontluchting
Voldoet aan specificaties: ROHS, REACH
Materiaal spindel: Messing
Materiaal afdichting spindel: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Buitendiameter buis: 4
Gewicht: 0,04, 0,088
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Gewicht verpakking | 429 g |
| Type | doorstroomregelaar |
| Type koppeling | metrisch |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 245,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen