FESTO OF-POORT OS-PK-3 6684

OS Logisch element

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:OS-PK-3
Rubix:05104227
Fabrikant:6684
EAN:4052568008734
FESTO OF-POORT OS-PK-3 6684
Technische samenvatting
Type koppelingpk-3
Typelogisch element os
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO OF-POORT OS-PK-3 6684


OF-element OS-PK-3 Klepfunctie = OF-functie, pneumatische aansluiting 1 = PK-3, pneumatische aansluiting 2 = PK-3, bevestigingswijze = met doorlopende boring, normaal nominaal debiet = 120 l/min
OF-element OS-PK-3 Klepfunctie = OF-functie, pneumatische aansluiting 1 = PK-3, pneumatische aansluiting 2 = PK-3, bevestigingswijze = met doorlopende boring, normaal nominaal debiet = 120 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43x25x14 mm
Logistiek gewicht8,1 g
Type koppelingpk-3
Typelogisch element os
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode85371098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,46 excl. BTW
/ stuk
41,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen