LEGRIS SENSOR KOPPELING 7828.00.10

Legris Debietregelaar BSPP metrisch 7828

Zie technische informatie

Referenties

Parker:7828 00 10
Rubix:06011444
Fabrikant:7828 00 10
EAN:0820099334653
LEGRIS SENSOR KOPPELING 7828.00.10

Technische samenvatting

Type7828
Type koppelingg1/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SENSOR KOPPELING 7828.00.10


Installatieklaar - geleverd met 3-aderige 0,5 mm² kabel, lengte 2 meter. - compact, perfect geschikt voor uw installaties,- met pneumatisch of elektronisch signaal, kan worden gemonteerd op de cilinder of de controleklep- gemakkelijk te gebruiken vanwege hun lage uitlaattegendruk.
Toepassing: textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek, robotica
Materiaal behuizing: TECHNISCH POLYMEER
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Maximale werkdruk: 8
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Media: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
O-ringmateriaal: NBR
Aantal per doos: 1
Vorm: Pneumatische/elektrische sensor vrouwelijk
Specificaties voldoen aan: DI: 2002/95/EG (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EG (PED)
Gewicht: 0,132

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht133 g
Gewicht verpakking174 g
Type7828
Type koppelingg1/8
120 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 89,76 excl. BTW
/ stuk
€ 108,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen