LEGRIS SNELHEIDSREGELVENTIEL 8 - 77700800
Legris Debietregelaar in-lijn 7770
Zie technische informatieReferenties
Parker:7770 08 00
Rubix:06019907
Fabrikant:7770 08 00
EAN:0820099331089


Technische samenvatting
| Type koppeling | snelkoppeling (push-to-connect / push-on) |
|---|---|
| Type | legris snelheidsregelventiel 8 - 77700800 |
Productdetails : LEGRIS SNELHEIDSREGELVENTIEL 8 - 77700800
Unidirectionele snelheidsregelventielen van polymeer:- insteekkoppeling, - borgmoer voorkomt ongewenste aanpassing,- gemakkelijk te installeren dankzij het lichte gewicht en geringe omvang
Toepassing: Robotica, textiel, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 maat: 8 mm
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 8 mm
Aansluiting 2 type: buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Eénrichtingsverkeer
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 52,5
Zeskantmaat: 11
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: In-line regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: In-line
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,049
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 maat: 8 mm
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 maat: 8 mm
Aansluiting 2 type: buis
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Eénrichtingsverkeer
Voor vloeistoftype: Perslucht, Andere vloeistoffen: neem contact met ons op
Hoogte: 52,5
Zeskantmaat: 11
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Maximale werkdruk: 10, 145
Maximale bedrijfstemperatuur: 70, 158
Minimale werkdruk: 1, 14,5
Minimale bedrijfstemperatuur: 0, 32
Materiaal moer: Vernikkeld messing
Productstijl: In-line regelaars met externe afstelling
Producttype: Functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Materiaal afdichting: NBR
Vorm: In-line
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,049
Sterke punten
• Verbeterde productiviteit
• Hoger maximaal debiet dan bij standaardregelaars
• Volledige doorstroming met minimaal drukverlies (model 7060)
• Optimale regeling van de snelheid van de cilinderstang
• 100% op lekkage getest tijdens de productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen
• Vermindering van perslucht- en energieverbruik • Nauwkeurigheid en prestatie
• Precieze instelling voor nauwkeurige doorstroomregeling van de initiële tot de maximale opening
• Constante snelheid van de cilinderstang
• Langetermijnstabiliteit van de doorstroming
• Verminderd gewicht (polymeerversie)
• Mechanische sterkte en corrosiebestendigheid bij uitvoering in vernikkeld messing. • Ergonomie en groot bereik
• Externe stelschroef: eenvoudig zonder gereedschap instelbaar en vergrendelbaar
• Verzonken stelschroef: compacter en beschermt het verstelmechanisme
• Unidirectioneel: uitlaat of inlaat
• Bidirectioneel: regeling van de luchtstroom in beide richtingen
• 360° positionering
• NPT-versie op aanvraag
• Hoger maximaal debiet dan bij standaardregelaars
• Volledige doorstroming met minimaal drukverlies (model 7060)
• Optimale regeling van de snelheid van de cilinderstang
• 100% op lekkage getest tijdens de productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen
• Vermindering van perslucht- en energieverbruik • Nauwkeurigheid en prestatie
• Precieze instelling voor nauwkeurige doorstroomregeling van de initiële tot de maximale opening
• Constante snelheid van de cilinderstang
• Langetermijnstabiliteit van de doorstroming
• Verminderd gewicht (polymeerversie)
• Mechanische sterkte en corrosiebestendigheid bij uitvoering in vernikkeld messing. • Ergonomie en groot bereik
• Externe stelschroef: eenvoudig zonder gereedschap instelbaar en vergrendelbaar
• Verzonken stelschroef: compacter en beschermt het verstelmechanisme
• Unidirectioneel: uitlaat of inlaat
• Bidirectioneel: regeling van de luchtstroom in beide richtingen
• 360° positionering
• NPT-versie op aanvraag
Toepassingen
• Fabrieksautomatisering
• Voertuigassemblagefabrieken
• Levensmiddelen en dranken
• Halfgeleiders
• Kleding
• Verpakkingsmachines
• Spoor
• Besturing van pneumatische cilinders
• Regeling van de persluchtstroom bij lage druk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Gewicht verpakking | 264 g |
| Type koppeling | snelkoppeling (push-to-connect / push-on) |
| Type | legris snelheidsregelventiel 8 - 77700800 |
| Materiaal | technisch polymeer (glasvezel-nylon 6.6); vernikkeld messing (stelschroef/borgmoer); afdichting: nitril (nbr) |
| Debiet | 49271,3 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | 7770 |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,56 excl. BTW
/ stuk
€ 23,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden