LEGRIS TERUGSLAGKLEP LF3000 7996 06 00

Legris

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:7996 06 00
Rubix:06010841
Fabrikant:7996 06 00
EAN:0820099340326
LEGRIS TERUGSLAGKLEP LF3000 7996 06 00

Technische samenvatting

Typeterugslagklep
Type koppelingbuis naar buis
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS TERUGSLAGKLEP LF3000 7996 06 00


Terugslagkleppen laten samengeperste lucht in één richting stromen en voorkomen dat deze in de andere richting stroomt. Gemonteerd stroomopwaarts van het circuit bieden ze volledige bescherming. Met verschillende kleurcodes voor de aanvoer (groen) en de uitlaat (rood) uitvoering, zult u zeker geen fout maken. Door uw installatie veiliger en intuïtiever te maken, worden uw installatiekosten verlaagd.



Industrieën:


• Industriële productieapparatuur 



Kenmerken/Voordelen:


• Veelzijdige toepassingen

• Breed assortiment van diameter 4 tot 12 mm 

• Push-in aansluiting: gebruiksgemak

• Schroef- of push-in uitvoering

• Opbreekdrukwaarde: 0.3 bar

• Compact en lichtgewicht

• Lipafdichtingen voor verbeterde afdichtingsprestaties

• Trillingsbestendigheid

• Geteste duurzaamheid volgens DI 2006/42/CE.

• Symbool dat de stroomrichting aangeeft.

• Kleurcodes: Groen: aanvoeruitvoering / Rood: uitlaatuitvoering  



Toepassingen:


• Automotive processen

• Pneumatiek

• Halfgeleiderindustrie

• Verpakking

• Productieapparatuur



Technologieën:


• Functiefitting

• Terugslagklep

• Pneumatische systemen

Toepassing: automobielindustrie, robotica, textiel, verpakking, pneumatiek
Materiaal behuizing: technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: buis naar buis
Aansluiting 1 maat: 6
Aansluiting 1 maat: 6 MM
Aansluiting 1 type: buis
Aansluiting 2 maat: 6
Aansluiting 2 maat: 6 MM (O.D)
Aansluiting 2 type: buis
Openingsdruk: 0,3
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Stroomrichting: In-line versie
Stroomsnelheid: 670 NL/MIN
Voor vloeistoftype: Lucht
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking
Lengte: 41,0
Maximale stroomsnelheid: 670
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Minimale werkdruk: 1
Minimale bedrijfstemperatuur: 0
Productstijl: Terugslagklep
Producttype: Terugslagkleppen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: In-line terugslagklep
Technologie: Pneumatiek
Schroefdraadmateriaal: Vernikkeld messing
Gewicht: 0,013

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Gewicht verpakking140 g
Typeterugslagklep
Type koppelingbuis naar buis
Maximale uitgangsdruk10 bar
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Druk10 bar
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode84813099
€ 175,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen