LEGRIS GELUIDDEMPER 1/8"BSPP RVS 0682 00 10
Legris Geluiddemper Male BSP Parallel 682
Zie technische informatieReferenties
Parker:0682 00 10
Rubix:06010895
Fabrikant:06820010
EAN:0820099150024

Productdetails : LEGRIS GELUIDDEMPER 1/8"BSPP RVS 0682 00 10
Gebruikt om geluidsniveaus te verminderen wanneer lucht wordt afgevoerd uit een persluchtsysteem.
Roestvrijstalen constructie, bestand tegen agressieve vloeistoffen en corrosieve omgevingen.
Roestvrijstalen constructie, bestand tegen agressieve vloeistoffen en corrosieve omgevingen.
Toepassing: Robotica, textiel, halfgeleiders, verpakkingen, pneumatiek
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1/8
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Perslucht
Hoogte: 15
Zeskantmaat: 7
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 12, 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 180, 356
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Productstijl: Compacte geluiddemper
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Vorm: Recht
Vorm: Compacte geluiddemper van roestvrij staal, mannelijk
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,007
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar geluiddemper
Aansluiting 1 maat: G 1/8
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Perslucht
Hoogte: 15
Zeskantmaat: 7
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 12, 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 180, 356
Minimale werkdruk: 0
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Productstijl: Compacte geluiddemper
Producttype: Pneumatische functionele fittingen en stroomregeling
Aantal per doos: 5
Vorm: Recht
Vorm: Compacte geluiddemper van roestvrij staal, mannelijk
Technologie: Pneumatiek
Gewicht: 0,007
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Gewicht verpakking | 45 g |
| Type | 682 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,74 excl. BTW
/ stuk
€ 31,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden