LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/2"BSPT 3175 06 21

Legris Koppeling Mannelijke tap BSPT NPT 3166

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3175 06 21
Rubix:A0135371
Fabrikant:3175 06 21
EAN:0820099246451
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/2"BSPT 3175 06 21

Technische samenvatting

Aansluiting 1r1/2
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 6MMX1/2"BSPT 3175 06 21


In-line aansluiting van slangen op een poort met schroefdraad. Uitwendig vastdraaien met een platte moersleutel of een dopsleutel, inwendig afstellen met een inbussleutel
- compact,
- voorgestreken schroefdraad voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 6 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 21
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,043

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht43 g
Gewicht verpakking440 g
Aansluiting 1r1/2
Materiaalvernikkeld messing
Maximumtemperatuur80 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 61,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 74,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen