SMC SNELKOPPELING KK6S-06MS

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KK6S-06MS
Rubix:05283930
Fabrikant:00003886
EAN:3618036075724
SMC SNELKOPPELING KK6S-06MS
Technische samenvatting
Aansluiting 1r 3/4
Materiaalpbt (spacer, chuck);c2680 (sleeve);c3604 (collar, socket body);304 roestvrij staal (sleeve spring, valve spring);nbr (plug o-ring);pbt (valve seat, valve);nbr (valve seat o-ring);fkm (valve o-ring);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK6S-06MS


Snelkoppeling - Plug
•Male thread.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

Body Size: 6 (1/2)
Piping Port Size: R 3/4
Sealant: S (With Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x60x32 mm
Logistiek gewicht110 g
Aansluiting 1r 3/4
Materiaalpbt (spacer, chuck);c2680 (sleeve);c3604 (collar, socket body);304 roestvrij staal (sleeve spring, valve spring);nbr (plug o-ring);pbt (valve seat, valve);nbr (valve seat o-ring);fkm (valve o-ring);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Profielkk6s
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,25 excl. BTW
/ 5 stuks
115,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen