MECALINE RVS INSTANT KOPPELING RECHT 10 - 842880

RVS 316 insteek koppeling, recht, NSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:842880
Rubix:06262098
EAN:3660338062216
MECALINE RVS INSTANT KOPPELING RECHT 10 - 842880

Technische samenvatting

Aansluiting 110
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KOPPELING RECHT 10 - 842880


Materiaal: AISI 316L, FKM dichtring, PTFE Safety ring
Druk : 0-20Bar
Temperatuur: -15°C -> 200°C
Food & Beverage compatible
Serie certified NSF 169, NSF 61 en NSF 372
Geschikt voor : PU, PA, Bi-polymeer, FEP of PTFE slang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 110
Materiaalroestvrij staal
Lengte42 mm
Minimale temperatuur-15 °C
Kleurzilver
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur200 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
€ 35,22 excl. BTW
/ stuk
€ 42,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden