LEGRIS INSTELBAAR SCHOTKOPPELING 8MM 3146 08 00

Legris Schotkoppeling gemengd 3160

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3146 08 00
Rubix:06010710
Fabrikant:3146 08 00
EAN:0820099237688
LEGRIS INSTELBAAR SCHOTKOPPELING 8MM 3146 08 00
Technische samenvatting

Productdetails : LEGRIS INSTELBAAR SCHOTKOPPELING 8MM 3146 08 00


Verbinding van 2 slangen via een paneel, met geoptimaliseerde afdichting tussen de fitting en het paneel. De universele fitting maakt een vaste verbinding met metalen buizen aan de ene kant, terwijl de insteekkoppeling aan de andere kant eenvoudig aan- en afkoppelen van buizen mogelijk maakt.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 8 mm
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 18
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Schot
Productstijl: Union-schot
Producttype: Pneumatische push-in-fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,036

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht36 g
Gewicht verpakking390 g
Aansluiting 18
Aansluiting 28
Diameter buis8 mm
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,70 excl. BTW
/ 10 stuks
113,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen