LEGRIS STANDPIJP BU 8-1/4" 3131 08 13
Legris Standpijp mannelijk BSP metrisch UNF 3142
Zie technische informatieReferenties
Parker:3131 08 13
Rubix:06011694
Fabrikant:3131 08 13
EAN:0820099233055

Productdetails : LEGRIS STANDPIJP BU 8-1/4" 3131 08 13
Aansluiting van een buis-op-buiskoppeling op een schroefdraadpoort
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buissteel naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm slang-binnendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (binnendiameter)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 type: mannelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 16
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,010
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buissteel naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm slang-binnendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (binnendiameter)
Aansluiting 1 Type: n.v.t.
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 type: mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 type: mannelijk BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 16
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,010
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Gewicht verpakking | 116 g |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Aansluiting 2 | g 1/4 |
| Diameter buis | 8 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 42,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen