SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H06-G01

KQB2H One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2H06-G01
Rubix:05283497
Fabrikant:00766122
EAN:3618036036459
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H06-G01

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H06-G01


De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C.  KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering.  Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen.  Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2".  De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)
Port Size: G01 (1/8)

Sterke punten

Compact en licht
Vetvrij
Toepasbaar buismateriaal: FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan, polyolefin

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Materiaalmessing
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 21/8 in
Maximumtemperatuur150 °C
2,48 excl. BTW
/ stuk
3,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen