Referenties
SMC:KQ2H01-01AS
Rubix:A0267384
Fabrikant:KQ2H01-01AS
EAN:3618036065923

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H01-01AS
KQ2 one-touch; metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor het eenvoudig verwijderen van de slang.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | kq2h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 34,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen