FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMF-M5-4 153311
Insteekschroefkoppeling QSMF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSMF-M5-4
Rubix:06142996
Fabrikant:153311
EAN:4052568033750

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 female thread |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMF-M5-4 153311
Insteekschroefkoppeling QSMF-M5-4 inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=1,8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x50x10 mm |
| Logistiek gewicht | 4,4 g |
| Materiaal | messing (behuizing);pom (vrijgavering);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (slangborgklauw) |
| Aansluiting 1 | m5 female thread |
| Profiel | mini |
| Aansluiting 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden