LEGRIS PU SPIRAALSLANG BLAUW 8X5MM R1/4" 1471U08 04 13 L=4M

Legris Terugslagbuis polyurethaan BSPT U471

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:1471U08 04 13
Rubix:06019090
Fabrikant:1471U08 04 13
EAN:0820099188294
LEGRIS PU SPIRAALSLANG BLAUW 8X5MM R1/4" 1471U08 04 13 L=4M
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Materiaalpolyurethaan (pu) ester
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS PU SPIRAALSLANG BLAUW 8X5MM R1/4" 1471U08 04 13 L=4M


Geschikt voor dynamische installaties.
Beschermveren om te voorkomen dat de uiteinden van de buis beschadigd raken.
Uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met chemische compatibiliteit.
Toepassing: pneumatiek, gereedschap, bewegingstechnologieën, robotica, industriële machines, werkplaatsen
Montagetijd: 0 uur Transair Piping Designer
Kleur: blauw
Kleur: BLAUW
Aansluiting 1 maat: R1/4
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Aansluiting 1 type: Mannelijk BSPT
Aansluiting 2 maat: R1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Binnendiameter: 5 mm
Lengte (m): 4
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Medium: Lucht (perslucht)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 8
Buitendiameter: 8 mm
Aantal per doos: 1
Voldoet aan specificaties: RoHS (industrieel), PED (industrieel), REACH (industrieel), NF E49-101 (industrieel)
Materiaal slang: PU
Gewicht: 0,33, 0,727

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht219 g
Gewicht verpakking330 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Materiaalpolyurethaan (pu) ester
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Lengte1000 mm
1 mm
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,86 excl. BTW
/ stuk
72,43 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden