LEGRIS PU SPIRAALSLANG ROOD 8X5MM R1/4" 1471U08 03 13 L=4M

Legris Terugslagbuis polyurethaan BSPT U471

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:1471U08 03 13
Rubix:06019230
Fabrikant:1471U08 03 13
EAN:0820099188287
LEGRIS PU SPIRAALSLANG ROOD 8X5MM R1/4" 1471U08 03 13 L=4M
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Materiaalpolyurethaanester (pu)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : LEGRIS PU SPIRAALSLANG ROOD 8X5MM R1/4" 1471U08 03 13 L=4M


Geschikt voor dynamische installaties.
Beschermveren om te voorkomen dat de uiteinden van de buis beschadigd raken.
Uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met chemische compatibiliteit.
Toepassing: gereedschap, pneumatiek, bewegingstechnologieën, robotica, industriële machines, werkplaatsen
Kleur: ROOD
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Binnendiameter: 5 mm
Lengte (m): 4
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 8 mm
Specificaties: RoHS (industrieel), PED (industrieel), REACH (industrieel), NF E49-101 (industrieel)
Materiaal slang: PU
Gewicht: 0,3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht229 g
Gewicht verpakking300 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Materiaalpolyurethaanester (pu)
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Lengte4000 mm
1 mm
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,90 excl. BTW
/ stuk
74,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen