LEGRIS PU SPIRAALSLANG ROOD 10X7MM R1/4" 1470U10 03 13 L=2M

Legris Flexibele polyurethaanleidingen (PU)

Zie technische informatie
Referenties
Parker:1470U10 03 13
Rubix:0599103849
EAN:0820099187891
LEGRIS PU SPIRAALSLANG ROOD 10X7MM R1/4" 1470U10 03 13 L=2M
Technische samenvatting
Binnendiameter7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS PU SPIRAALSLANG ROOD 10X7MM R1/4" 1470U10 03 13 L=2M


Geschikt voor dynamische installaties.
Beschermveren om te voorkomen dat de uiteinden van de buis beschadigd raken.
Uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met chemische compatibiliteit.
Toepassing: gereedschap, pneumatiek, bewegingstechnologieën, robotica, industriële machines, werkplaatsen
Kleur: ROOD
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Binnendiameter: 7 mm
Lengte (m): 2
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 10 mm
Specificaties: RoHS (industrieel), PED (industrieel), REACH (industrieel), NF E49-101 (industrieel)
Materiaal slang: PU
Gewicht: 0,439

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht428 g
Gewicht verpakking439 g
Binnendiameter7 mm
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
1 mm
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,01 excl. BTW
/ stuk
71,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen