LEGRIS INSTEEK Y-KOPPELING 4X 6MMX6MM 3144 06 06
Legris Y-stuk Enkel Gelijk Ongelijk 3159
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:3144 06 06
Rubix:0699100479
Fabrikant:3144 06 06
EAN:0820099237558




Technische samenvatting
| Materiaal | technisch polymeer (behuizing); nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 mm |
Documenten
Productdetails : LEGRIS INSTEEK Y-KOPPELING 4X 6MMX6MM 3144 06 06
In-line aansluiting van 4 buizen, vanaf één inlaat. Kan in positie worden vastgezet met behulp van twee schroeven
- stevige constructie,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
- stevige constructie,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering van individuele eenheden om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Sterke punten
- Extreme duurzaamheid voor optimale winstgevendheid
- 40 jaar expertise
- Voldoet aan ISO 14743
- Ideaal voor vacuüm- of druktoepassingen
- Beproefde en geteste lange levensduur volgens DI 2006/42/CE-vereisten
- Materialen met hoge weerstand
- Duurzaamheid van product en apparatuur- Maximale machine-efficiëntie
- 100% getest op lekkage in de productie
- Volledige doorlaat voor optimale doorstroming
- Buis gefixeerd tijdens het aansluiten, waardoor lekkage wordt voorkomen
- Uitstekende vacuümprestaties dankzij de gepatenteerde afdichtingstechnologie- Verbetering van productiviteit en onderhoud
- Compact en esthetisch ontwerp: kleinere afmetingen om ruimte te besparen
- Lichtgewicht: lager energieverbruik van besturingssystemen
- Parallelle schroefdraadfitting met een gepatenteerde captieve O-ringafdichting
- Maximale flexibiliteit dankzij het brede productassortiment
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
- Automatische afdichting gegarandeerd, zowel in statische als dynamische toepassingen
- 40 jaar expertise
- Voldoet aan ISO 14743
- Ideaal voor vacuüm- of druktoepassingen
- Beproefde en geteste lange levensduur volgens DI 2006/42/CE-vereisten
- Materialen met hoge weerstand
- Duurzaamheid van product en apparatuur- Maximale machine-efficiëntie
- 100% getest op lekkage in de productie
- Volledige doorlaat voor optimale doorstroming
- Buis gefixeerd tijdens het aansluiten, waardoor lekkage wordt voorkomen
- Uitstekende vacuümprestaties dankzij de gepatenteerde afdichtingstechnologie- Verbetering van productiviteit en onderhoud
- Compact en esthetisch ontwerp: kleinere afmetingen om ruimte te besparen
- Lichtgewicht: lager energieverbruik van besturingssystemen
- Parallelle schroefdraadfitting met een gepatenteerde captieve O-ringafdichting
- Maximale flexibiliteit dankzij het brede productassortiment
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
- Automatische afdichting gegarandeerd, zowel in statische als dynamische toepassingen
Toepassingen
- Fabrieksautomatisering
- Assemblagefaciliteiten voor voertuigen
- Voedingsmiddelen en dranken
- Halfgeleider
- Kleding
- Verpakkingsmachines
- Pneumatische machines
- Persluchttransport onder lage druk
- Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Gewicht verpakking | 345 g |
| Materiaal | technisch polymeer (behuizing); nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | 3144 |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 155,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen