LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX3/8"NPT MESS. 0105 10 18

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0105 10 18
Rubix:A0584984
Fabrikant:0105 10 18
EAN:0820099095066
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX3/8"NPT MESS. 0105 10 18

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Typelegris rechte inschroefkopp. 10mmx3/8'npt mess. 0105 10 18
Buitendiameter buis10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX3/8"NPT MESS. 0105 10 18


Deze "universele" fittingen bieden gebruikers talrijke aansluitmogelijkheden voor een groot aantal buismaterialen zonder dat buisdraad of solderen nodig is.

Deze reeks garandeert uitstekende langetermijndichting en prestaties.

Kenmerken/Voordelen:

- Eenvoudig te installeren en te gebruiken

• Geschikt voor pneumatische en hydraulische toepassingen bij middelmatige druk
• Compatibel met veel industriële media
• Groot productassortiment: 22 configuraties
• Uitstekende afdichting door het aandraaien van de persring op de buis
• Metalen afdichting garandeert maximale levensduur
• Hoogvaste messing voor verhoogde mechanische betrouwbaarheid

- Groot assortiment buistypen

• Aansluiting van verschillende buis- en slagtsoorten: metaal, polymeer, staal, rubber, enz.
• Meerdere buisdiameters kunnen worden aangesloten met het Parker Legris reducer-montagesysteem
• Geen inzetstuk vereist voor stijve en semi-stijve polyamidebuizen onder 14 mm

Markten:

• Verpakkingsindustrie
• Diverse productie
• Voertuigassemblagebedrijven
• Gereedschapsmachines

Toepassingen:

• Pneumatische machines bij middel- en hoge druk
• Smeersystemen
• Koelsystemen
• Lasrobots
• Geschikt voor vacuümtoepassingen

Technologieën:

• Messing persfittingen
• Persfittingen
• Universele fittingen
• Pneumatische fittingen
• Pneumatische toepassingen
• Hydraulische toepassingen
• Aansluiting op koperen buis
• Aansluiting op messing buis
• Aansluiting op stalen buis
• Aansluiting op polyamidebuis

Technische kenmerken:

• Media: water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische media, desinfectiemiddelen
• Materialen: staal, polymeer, messing
• Druk: vacuüm tot 550 bar
• Temperatuur: -40°C tot +250°C

Regelgeving:

• CNOMO: E07.21.115N (voor robotica-apparatuur in de auto-industrie)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)

Producttypes:

• Studfitting, mannelijke BSPT-draad
• Studfitting, mannelijke NPT-draad
• Studfitting met vaste afdichtingsring, mannelijke BSPP- en metrische draad
• Studfitting, met bi-materiaal afdichting, mannelijke BSPP-draad
• Studfitting, mannelijke metrische draad
• Studfitting, vrouwelijke BSPP-draad
• Stud-elleboog, mannelijke BSPT-draad
• Stud-elleboog, mannelijke NPT-draad
• Stud-draaibare elleboog, mannelijke BSPP-draad
• Stud tak-T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Stud doorloop-T-stuk, mannelijke BSPT-draad
• Enkele banjo, met vaste afdichtingsring, mannelijke BSPP-draad
• Enkele banjo met bi-materiaal afdichting, mannelijke BSPP-draad
• Dubbele banjo met vaste afdichtingsring, mannelijke BSPP-draad
• Dubbele banjo met bi-materiaal afdichting, mannelijke BSPP-draad
• Gelijke buis-naar-buis koppeling
• Gelijke buis-naar-buis koppeling met montageflens
• Gelijke doorvoerkoppeling
• Gelijke elleboog
• Gelijk T-stuk
• Gelijk Y-stuk met montageflens
• Gelijk kruisstuk
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): NPT3/8
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: NPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 10
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,047

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht47 g
Gewicht verpakking251 g
Materiaalmessing
Typelegris rechte inschroefkopp. 10mmx3/8'npt mess. 0105 10 18
Buitendiameter buis10 mm
Aansluiting 1npt3/8 ''
Aansluiting 2tube o.d. 10 mm
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 144,40 excl. BTW
/ 10 sets
€ 174,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen