SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-G03N1

Elleboogfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L06-G03N1
Rubix:A0260650
Fabrikant:01491418
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-G03N1

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-G03N1


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Dankzij de ontgrendelingsring kan de slang eenvoudig worden verwijderd zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Toepassingen

Zowel vacuüm als overdruk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 16 mm
Profielkq2
Aansluiting 2g 3/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 41,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 50,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen