Referenties
SMC:KQ2E06-G01A1
Rubix:A0260766
Fabrikant:KQ2E06-G01A1

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E06-G01A1
One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Schotconnector.
•Toepasselijke buitendiameter buizen: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Toepasselijke buitendiameter van slang: ø 6
Poortgrootte: G 1/8
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
Ontgrendelknop: 1 (ovaal type)
•Toepasselijke buitendiameter buizen: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Toepasselijke buitendiameter van slang: ø 6
Poortgrootte: G 1/8
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
Ontgrendelknop: 1 (ovaal type)
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604, pbt |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | kq2 |
| Aansluiting 2 | g 1/8 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen