Referenties
Tegera:126A-11
Rubix:24220014
Fabrikant:126A-11
EAN:7340118312279


Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 412x4x |
| Hoofdmateriaal | leer |
Documenten
Productdetails : TEGERA LASHANDSCHOEN 126A MT 11
Hittebestendige handschoen, niet gevoerd, 0,7 - 0,8 mm volnerf geitenleer, Cat. II, weerstaat contacthitte tot 100°C, versterkte naden, voor precisiewerk.
Materiaal Handpalm: Volnerf geitenleer
Materiaal Rug: Volnerf geitenleer
Voering: Niet gevoerd
Vastmaken: Elastisch 180°
Kleur: Wit, geel
Maatbereik: 7, 8, 9, 10, 11
Paren per verpakking: 12 paar
Kartonverpakking: 60 paar
Display: Draad
Kenmerken: Weerstaat contacthitte tot 100°C, versterkte wijsvinger, versterkte naden, weerstaat lasvonken en slijpselspetten.
Eigenschappen:
Hoog beschermingsniveau, extreem goede vingertopgevoeligheid, duurzaam, uitstekende pasvorm.
Primaire Gebruiksomgevingen:
Warme omgevingen, zware omgevingen.
Norm: Cat. II, EN 388/2111, EN 407/412010
Collectie: Hittebestendige handschoenen / Fijne werkzaamheden
High quality leather glove with superior comfort, flexibility, and Kevlar® seams.
Sterke punten
Withstands contact heat up to 100°C, Heat-resistant sewing thread, Reinforced index finger, KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit)
Toepassingen
PIM_TEAM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 412x4x |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Lengte | 350 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | natuurlijk leer/latex |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,18 excl. BTW
/ paar
€ 18,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden