LEVENSMIDD.SLANG LUISIANA SUP. ELA 75MM (PER ROL 50M)
Levensmiddelenslang LUISIANA SUPERELASTIC
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911022-75X85,4
Rubix:27091598

Productdetails : LEVENSMIDD.SLANG LUISIANA SUP. ELA 75MM (PER ROL 50M)
PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | groen |
| Boogradius | 9,5 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.576,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 1.906,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
