LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 90MM (PER ROL 25M)

Levensmiddelenslang LUISIANA

Zie technische informatie

Referenties

Merlett:911020-90X100,4
Rubix:27091686
LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 90MM (PER ROL 25M)

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Maximale bedrijfsdruk4 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 90MM (PER ROL 25M)


PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeibare levensmiddelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter90 mm
Maximale bedrijfsdruk4 bar
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Binnendiameter (inch)3,9/16 ''
Buitendiameter (inch)3,15/16 ''
Lengte25 m
Buitendiameter100,4 mm
Dikte materiaal5,2 mm
Boogradius10,3 mm
Materiaalpvc
Druk niet-barsten12 bar
932,25 excl. BTW
/ 25 meters
1.128,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen