LEUZE REFLECTOR FOTOSENSOR PRK25C.D1/4P-M12 50134295

Lichtgordijn zender

Zie technische informatie

Referenties

Leuze electronic:PRK25C.D1/4P-M12
Rubix:A0697145
Fabrikant:50134295
LEUZE REFLECTOR FOTOSENSOR PRK25C.D1/4P-M12 50134295

Technische samenvatting

Typestekkeraansluiting
Zie alle specificaties

Productdetails : LEUZE REFLECTOR FOTOSENSOR PRK25C.D1/4P-M12 50134295


Toepassing: Detectie van uitgerekte objecten; Bereik: 0,05 ... 10 m; Lichtbron: LED, rood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 2 st.; Schakeluitgang 1: Transistor, PNP, lichtschakelend; Schakeluitgang 2: Transistor, PNP, donkerschakelend; Schakelfrequentie: 1.500 Hz; Aansluiting: rondstekker, M12, PUR, 4-polig; Behuizingsvorm: kubisch; Afmetingen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Behuizingmateriaal: kunststof; Bedieningselementen: 270°-potentiometer; Bedrijfstemperatuur: -40 ... 60 °C; Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K
Toepassing: Detectie van uitgerekte objecten; Bereik: 0,05 ... 10 m; Lichtbron: LED, rood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 2 st.; Schakeluitgang 1: Transistor, PNP, lichtschakelend; Schakeluitgang 2: Transistor, PNP, donkerschakelend; Schakelfrequentie: 1.500 Hz; Aansluiting: rondstekker, M12, PUR, 4-polig; Behuizingsvorm: kubisch; Afmetingen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Behuizingmateriaal: kunststof; Bedieningselementen: 270°-potentiometer; Bedrijfstemperatuur: -40 ... 60 °C; Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestekkeraansluiting
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Spanning30 V
244,70 excl. BTW
/ stuk
296,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen