Referenties
Leuze electronic:50110110
Rubix:3499114796
Fabrikant:50110110

Productdetails : LEUZE FOTOCEL GS 61/6-S8 50110110
Fysisch principe: optisch
Fysisch principe: optisch; Toepassing: detectie van niet-transparante etiketten; Etiketbreedte, min.: 2 mm; Etiketafstand, min.: 2 mm; Medium: niet-transparant; Lichtbron: LED, infrarood; Voedingsspanning: 10 ... 30 V, DC; Digitale schakeluitgangen: 1 st.; Schakeluitgang 1: transistor, push-pull, schakelsignaal in de etiketopening; Schakelfrequentie: 10.000 Hz; Aansluiting: ronde stekker, M8, 4-polig; Stekkeruitgang: horizontaal (parallel aan de bandloop); Openingbreedte: 3 mm; Openingdiepte: 41 mm; Afmetingen: 11 mm x 30 mm x 60 mm; Materiaal behuizing: kunststof; Bedieningselementen: meertraps-potentiometer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stekkeraansluiting |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,61 excl. BTW
/ stuk
€ 429,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
