Referenties
INA:KBO12
Rubix:03145360
Fabrikant:0016968150000
EAN:4054364120610

Productdetails : INA KBO 12 KOGELBUS
Lineaire kogellagers KBO, open ontwerp; corrosiebestendig ontwerp mogelijk
Lineair kogellager KBO, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28,5 g |
| Serie | kbo |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,21 excl. BTW
/ stuk
€ 75,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
